WALTER TOOLS F4238 ポーキュパインフライスカッター
Walter F4238 ポーキュパイン フライスは、航空宇宙、自動車、一般エンジニアリング、金型、エネルギー、重機製造業界における高性能機械加工用に設計された切削工具です。 これらのフライスは、そのユニークなデザインで有名です。...複数の刃先が放射状にあり、ヤマアラシの背骨に似ています。続きを见る
形式 | モデル | シャンク径 | ボア | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4238.UW38.051.Z03.90 | 0.75 " | - | 1.693 " | 2" | FS1453トルクス15IP | F4238.UW38.051.Z03.90 | 9 | 1.693 " | ¥354,282 | |
A | f4238.ub19.051.z03.43 | 1" | - | 2.244 " | 2.5 " | FS1453トルクス15IP | f4238.ub19.051.z03.43 | 16 | 2.244 " | ¥242,192 | |
A | F4238.B27.066.Z04.57 | 1.063 | 1.26 " | 1.26 " | 3.15 " | FS1453トルクス15IP | F4238.B27.066.Z04.57 | 25 | 3.936 " | ¥360,472 | |
B | F4238.B27.063.Z04.43 | 1.063 | 0.866 " | 0.197 " | 1.654 " | FS359トルクス15 | F4238.B27.063.Z04.43 | 5 | 1.574 " | ¥319,787 | |
A | F4238.B27.063.Z04.57 | 1.063 | 1.063 " | 1.063 " | 2.598 " | FS1453トルクス15IP | F4238.B27.063.Z04.57 | 16 | 3.346 " | ¥369,259 | |
A | F4238.UW31.038.Z03.57 | 1.5 " | - | 3.346 " | 2" | FS1453トルクス15IP | F4238.UW31.038.Z03.57 | 18 | 3.346 " | ¥240,452 | |
A | f4238.ub26.064.z04.57 | 1.25 " | - | 2.795 " | 3" | FS1453トルクス15IP | f4238.ub26.064.z04.57 | 25 | 2.795 " | ¥360,247 | |
A | F4238.US5.064.Z04.99 | 1.25 " | - | 2.244 " | 1.5 " | FS1453トルクス15IP | F4238.US5.064.Z04.99 | 12 | 2.244 " | ¥565,955 | |
A | F4238.B32.080.Z05.71 | 1.26 | 1.26 " | 2.913 " | 3.346 " | FS1453トルクス15IP | F4238.B32.080.Z05.71 | 25 | 3.936 " | ¥524,520 | |
A | F4238.US5.051.Z03.85 | cat50v | - | 3.898 " | 2.5 " | FS1453トルクス15IP | F4238.US5.051.Z03.85 | 28 | 3.898 " | ¥398,154 | |
C | F4238.T36.040.Z03.29 | HSK-A63」 | - | 1.693 " | 1.968 " | FS1457トルクス9IP | F4238.T36.040.Z03.29 | 16 | 3.543 " | ¥165,342 | |
C | F4238.B32.085.Z05.71 | NCT 80 " | - | 2.559 " | 1.968 " | FS1457トルクス9IP | F4238.B32.085.Z05.71 | 24 | 4.566 " | ¥508,225 | |
D | f4238.ub31.076.z05.71 | T36 " | - | 0.315 " | 1.575 " | FS1459トルクス15IP | f4238.ub31.076.z05.71 | 3 | 1.574 " | ¥520,423 | |
E | F4238.B32.080.Z05.57 | T45 " | - | 0.657 " | 1.968 " | FS1495トルクス20IP | F4238.B32.080.Z05.57 | 4 | 1.574 " | ¥457,544 |
特徴
- これらの Walter Xtra-tec フライスは、確実でソフトな切削動作を備え、低性能の機械でも高い切りくず除去率を実現します。
- ショルダーを実質的に使用せずにフライス加工を可能にします。
- これらのフライスには、耐食性と生産性向上のための Tiger-tec コーティングが施されています。
- プロセスの信頼性を高め、刃先交換式インサートの安定性を向上させるために、刃先交換式インサートの最初の列に軸方向に固定されたストップが付いています。
規格と承認
- ISO
よくある質問
Walter F4238 ポーキュパインフライスカッターを使用する場合、安全をどのように確保すればよいですか?
- 安全メガネ、手袋、耳の保護具などの適切な個人用保護具 (PPE) を着用してください。
- フライス盤の操作と安全機能についてよく理解してください。
- ワークピースを適切に固定し、衣服や宝石類が緩まないようにしてください。
- 工具の取り扱い、機械の操作、切りくずの除去については、安全な手順に従ってください。
私の用途に適したフライスを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
フライスカッターの選択は、加工操作、材質、切削条件、および望ましい結果によって異なります。 適切なカッターを選択するには、カッターの形状、材料の適合性、刃先の数、およびコーティングのオプションを考慮してください。
フライス使用時のびびりを軽減するにはどうすればよいですか?
びびりとは、フライス加工中に発生する可能性のある不要な振動または不安定な切削条件を指します。 びびりを軽減するには、切削速度、送り速度、切込み深さなどの切削パラメータを調整してみてください。 より剛性の高いセットアップを使用し、適切なツール ホルダーを選択し、振動減衰技術を採用することも、びびりを最小限に抑えるのに役立ちます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンピュータキャビネット
- マルチプロセス溶接機
- 照明制御システムアクセサリ
- センシングプローブ
- フォークリフトブーム
- テープ
- ロックアウトデバイス
- 天井タイルと断熱材
- ターニングツール
- 潤滑剤
- 3M フロアマーキングテープ、ロール
- PLASTICADE バリケードサインロード45インチの高さ
- DAYTON ブロワー12/1インチ、スチール
- SQUARE D ホームラインシリーズ、ロードセンター、NEMA 1
- INSTOCK 19インチ~24インチのビニール製クリーンルームタスクチェア
- AUTOQUIP TorkLiftT4シリーズシザーリフトテーブル
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ワイヤーメッシュ、500ミクロン
- ALLEGRO SAFETY マルチレギュレーター濾過パネル
- BALDOR / DODGE XT25 ヘビーデューティウイングプーリー