WALTER TOOLS F4238.US5.051.Z03.85 刃先交換式ミルカッター F4238us5051z0385
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 3.898 " |
直径 | 2.5 " |
インサートネジ | FS1453トルクス15IP |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F4238.US5.051.Z03.85 |
必要なインサートの数 | 28 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.898 " |
シャンク径 | cat50v |
船の重量(kg) | 12.01 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 10.52 |
船幅(cm) | 10.52 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | シャンク径 | ボア | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4238.T36.040.Z03.29 | HSK-A63」 | - | 1.693 " | 1.968 " | FS1457トルクス9IP | F4238.T36.040.Z03.29 | 16 | 3.543 " | ¥171,952 | ||
F4238.B27.063.Z04.43 | 1.063 | 0.866 " | 0.197 " | 1.654 " | FS359トルクス15 | F4238.B27.063.Z04.43 | 5 | 1.574 " | ¥336,232 | ||
F4238.B32.080.Z05.57 | T45 " | - | 0.657 " | 1.968 " | FS1495トルクス20IP | F4238.B32.080.Z05.57 | 4 | 1.574 " | ¥481,049 | ||
F4238.US5.064.Z04.99 | 1.25 " | - | 2.244 " | 1.5 " | FS1453トルクス15IP | F4238.US5.064.Z04.99 | 12 | 2.244 " | ¥584,315 | ||
F4238.UW31.038.Z03.57 | 1.5 " | - | 3.346 " | 2" | FS1453トルクス15IP | F4238.UW31.038.Z03.57 | 18 | 3.346 " | ¥247,711 | ||
F4238.UW38.051.Z03.90 | 0.75 " | - | 1.693 " | 2" | FS1453トルクス15IP | F4238.UW38.051.Z03.90 | 9 | 1.693 " | ¥370,770 | ||
f4238.ub19.051.z03.43 | 1" | - | 2.244 " | 2.5 " | FS1453トルクス15IP | f4238.ub19.051.z03.43 | 16 | 2.244 " | ¥251,823 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。