UNIWELD k22p-tu 溶接および切断衣装、ホース長さ 12.5 フィート、ゲージサイズ 1-1/2 インチ、アセチレン
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
アイテム価格 | 溶接および切断服 |
カットアップ | 2" |
供給圧力範囲 | 2-15 PSIGアセチレン、2-60PSIG酸素 |
ガソリンタンク | 酸素/アセチレン |
ガスサービス | 酸素 |
ゲージサイズ | 1 1 / 2 " |
加熱ヘッド | タイプ17-15またはタイプ17-30 |
ホース継手のサイズ | A |
付属の溶接およびろう付けチップのメーカー部品番号 | MTF-5、TYPE17-2 |
含まれています | 71 フロントバルブ溶接ハンドル、キャリングスタンド、空のタンク、フリントライターとゴーグル、ホース、MC/Rタンク、酸素とアセチレンレギュレーター、トリプルフレームチップ、配線チップ |
最大ろう付け能力 (オプションのチップを使用した場合) | 3" |
最大溶接能力(付属チップ使用時) | 1 / 8 " |
最大溶接能力(オプションチップ使用時) | 1 1 / 4 " |
コンセント接続 | 3/8 "-24、A |
圧力調整器 | RO / RMC2 |
トーチハンドル | 71 |
トーチスタイル | ビクター |
UPC | 688456823468 |
溶接ノズル | タイプ17#2 |
船の重量(kg) | 16.62 |
船高(cm) | 65.41 |
船の長さ(cm) | 33.97 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8515902000 |
原産国 | US |
A. 掃除の頻度は使用状況によって異なります。 ろう付け作業のたびに、汚染を防ぎ最適な性能を確保するために、フラックスの残留物を除去し、チップを洗浄することをお勧めします。
A. 定期的にチップの磨耗を検査し、損傷や性能低下の兆候が見られる場合は交換してください。 メーカーのガイドラインに従って可動部品に注油してください。
A. トーチ ハンドルがフック スタイルのチップと互換性があることを確認してください。 適切な取り付けと締め付けに関するメーカーの指示に従って、チップをトーチ ハンドルにしっかりと取り付けます。
A. チューブの直径、材料の適合性、ろう付け方法(銀ろうやろう付け合金など)を考慮してください。 プロジェクトの要件に最適なチップのサイズと形状を選択してください。
A. これらのチップは敏感な領域から熱を逃がすように設計されていますが、電子部品の近くでろう付けする場合は細心の注意が必要です。 敏感な部品を保護するために、熱シールドとヒートシンクの使用が必要になる場合があります。
A. 安全メガネや耐熱手袋などの適切な個人用保護具 (PPE) を常に着用してください。 適切な換気を確保し、ろう付け作業に関連するすべての安全ガイドラインと手順に従ってください。
プロダクト | モデル | 供給圧力範囲 | コンセント接続 | 圧力調整器 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ワークス-A | 2-15 PSIGアセチレン、5-80PSIG酸素 | 9/16 "-18、B | MR8210 / MR8211 | - | 見積依頼
| |
K22p | 2-15 PSIGアセチレン、2-60PSIG酸素 | 3/8 "-24、A | RO / RMC2 | ¥87,743 | ||
KLT550-4P | 2-15 PSIGアセチレン、2-60PSIG酸素 | 3/8 "-24、A | RSO / RSMC2 | - | 見積依頼
| |
KLT550-4P-TU | 2-15 PSIGアセチレン、2-60PSIG酸素 | 3/8 "-24、A | RSO / RSMC2 | - | 見積依頼
| |
KLT550-5TR | 2-15 PSIGアセチレン、2-60PSIG酸素 | 3/8 "-24、A | RSO / RSB2 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。