UNIWELD KLT550-5TR 衣装メンテナンス
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接および切断服 |
カットアップ | 2" |
カッティングアタッチメント | CA550 |
切断のヒント | #0 |
供給圧力範囲 | 2-15 PSIGアセチレン、2-60PSIG酸素 |
ガソリンタンク | 酸素/アセチレン |
ガスサービス | 酸素 |
ゲージサイズ | 1-1 / 2」 |
頭の角度 | 90度 |
加熱ヘッド | タイプ17-15またはタイプ17-30 |
コンセント接続 | 3/8 "-24、A |
圧力調整器 | RSO / RSB2 |
トーチハンドル | WH550 |
溶接ノズル | タイプ17#2 |
船の重量(kg) | 12.25 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8515902000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 供給圧力範囲 | コンセント接続 | 圧力調整器 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ワークス-A | 2-15 PSIGアセチレン、5-80PSIG酸素 | 9/16 "-18、B | MR8210 / MR8211 | - | 見積依頼
| |
K22p | 2-15 PSIGアセチレン、2-60PSIG酸素 | 3/8 "-24、A | RO / RMC2 | ¥87,743 | ||
K22P-TU | 2-15 PSIGアセチレン、2-60PSIG酸素 | 3/8 "-24、A | RO / RMC2 | ¥139,680 | ||
KLT550-4P | 2-15 PSIGアセチレン、2-60PSIG酸素 | 3/8 "-24、A | RSO / RSMC2 | - | 見積依頼
| |
KLT550-4P-TU | 2-15 PSIGアセチレン、2-60PSIG酸素 | 3/8 "-24、A | RSO / RSMC2 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。