入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイクロ遠心チューブ |
容量 | 1.5mL |
色 | クリア |
卒業範囲 | 0.1〜0.5mL |
卒業細分化 | 0.1mL、0.5mL、1.0mL、1.5mL |
長さ | 41 mm |
材料 | ポリプロピレン |
最大相対遠心力(xG) | 20,000 |
外径 | 13 mm |
温度。 範囲 | 121度C |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3926909910 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。