MORSE DRUM CP-201-3-230 AC コントロールパッケージ、防爆、3 相、230V
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
アイテム価格 | コントロールパッケージ |
周波数 | 60 Hz |
相 | 3 |
製品データシート | モールスドラム-cp-201-1-220-50.pdf |
電圧 | 230V AC |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8431390090 |
モデル | アンプ | ドラムRPM | アイテム価格 | モータータイプ | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-309-1-115 | 2.8A | 14 RPM | Drum Tumblr のコントロール パッケージ | インバーターの義務 | 3 | AC230/460V | ¥685,872 | |
CP-309-1-230 | 2.8A | 14 RPM | Drum Tumblr のコントロール パッケージ | インバーターの義務 | 3 | AC230/460V | ¥679,381 | |
CP-309-3-230 | 2.8A | 2〜20 RPM | Drum Tumblr のコントロール パッケージ | インバーターの義務 | 3 | AC230/460V | ¥653,418 | |
CP-309-3-460 | 1.4A | 14 RPM | Drum Tumblr のコントロール パッケージ | インバーターの義務 | 3 | AC230/460V | ¥718,327 | |
CP-309-E1-115 | 13A | 14 RPM | Drum Tumblr のコントロール パッケージ | 防爆 | 1 | AC115/230V | ¥1,081,818 | |
CP-309-E1-220-50 | 6.2A | 12 RPM | Drum Tumblr のコントロール パッケージ | 防爆 | 1 | AC110/220V | ¥956,327 | |
CP-309-E1-230 | 6.5A | 14 RPM | Drum Tumblr のコントロール パッケージ | 防爆 | 1 | AC115/230V | ¥956,327 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。