UNITED BRASS WORKS 299914 ゲート バルブ 2 インチ FNPT 炭素鋼
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
接続タイプ | FNPT |
ハンドル材料 | スチールA216WCC |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 9 13 / 64 " |
最大流体温度 | 500度F |
最大水圧 | 750のプサイ |
パイプサイズ | 2" |
ステム素材 | 410ステンレススチール |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 16 " |
バルブステムタイプ | 上昇しない |
ウェッジ素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 25.49 |
船高(cm) | 39.88 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8481801070 |
原産国 | US |
モデル | ハンドル材料 | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | バルブステムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
296950 | - | 3 51 / 64 " | 1" | 10 " | クイックオープニング | ¥150,690 | |
296958 | - | 3 51 / 64 " | 1.25 " | 10 " | クイックオープニング | ¥171,816 | |
296966 | - | 4.5 " | 1.5 " | 12.5 " | クイックオープニング | ¥202,956 | |
296970 | - | 4 51 / 64 " | 2" | 18 " | クイックオープニング | ¥253,963 | |
299910 | ダクタイル鋳鉄 | 5.5 " | 1" | 9.5 " | 上昇しない | ¥311,316 | |
299912 | ダクタイル鋳鉄 | 5.5 " | 1.25 " | 9.5 " | 上昇しない | ¥299,140 | |
299913 | スチールA216WCC | 7 51 / 64 " | 1.5 " | 10.593 | 上昇しない | ¥329,759 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。