UNITED BRASS WORKS 296966 ゲート バルブ 1-1/2 インチ FNPT 炭素鋼
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
接続タイプ | FNPT |
流入口から流出口までの長さ | 4.5 " |
最大流体温度 | 500度F |
最大水圧 | 750のプサイ |
パイプサイズ | 1.5 " |
ステム素材 | 410ステンレススチール |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 12.5 " |
バルブステムタイプ | クイックオープニング |
ウェッジ素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 12.17 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8481801070 |
原産国 | US |
モデル | ハンドル材料 | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | バルブステムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
296950 | - | 3 51 / 64 " | 1" | 10 " | クイックオープニング | ¥157,473 | |
296958 | - | 3 51 / 64 " | 1.25 " | 10 " | クイックオープニング | ¥179,549 | |
296970 | - | 4 51 / 64 " | 2" | 18 " | クイックオープニング | ¥265,495 | |
299910 | ダクタイル鋳鉄 | 5.5 " | 1" | 9.5 " | 上昇しない | ¥885,640 | |
299912 | ダクタイル鋳鉄 | 5.5 " | 1.25 " | 9.5 " | 上昇しない | ¥830,579 | |
299913 | スチールA216WCC | 7 51 / 64 " | 1.5 " | 10.593 | 上昇しない | ¥857,012 | |
299914 | スチールA216WCC | 9 13 / 64 " | 2" | 16 " | 上昇しない | ¥424,453 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。