ULTRATECH 9637 ロールトップドラム流出封じ込め 4 ドラム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロールトップドラム流出封じ込めシステム |
色 | イエロー |
高さ | 79 " |
長さ | 64.5 " |
負荷容量 | 9000ポンド |
材料 | ポリエチレン |
ドラム数 | 4 |
オープニングタイプ | ロールトップ |
流出能力 | 75ガロン。 |
幅(Width) | 62 " |
船の重量(kg) | 198 |
船高(cm) | 212.09 |
船の長さ(cm) | 167.64 |
船幅(cm) | 162.56 |
HSコード | 3926909985 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 材料 | 流出能力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9612 | イエロー | 74 " | 67.25 " | 4500ポンド | ポリエチレン | 66ガロン。 | 41.25 " | ¥397,738 | 見積依頼
| |
9613 | イエロー | 74 " | 67.25 " | 4500ポンド | ポリエチレン | 66ガロン。 | 41.25 " | ¥414,147 | 見積依頼
| |
9636 | イエロー | 79 " | 64.5 " | 9000ポンド | ポリエチレン | 75ガロン。 | 62 " | ¥609,566 | 見積依頼
| |
9650 | イエロー | 79 " | 126 " | 9000ポンド/サイド | ポリエチレン | 75ガロン/サイド | 62 " | ¥1,216,241 | 見積依頼
| |
9651 | イエロー | 79 " | 126 " | 9000ポンド/サイド | ポリエチレン | 75ガロン/サイド | 62 " | ¥1,320,553 | 見積依頼
| |
9657 | イエロー | 79 " | 312 " | 45,000ポンド | 高密度ポリエチレン | 375ガロン。 | 62 " | ¥3,027,517 | ||
9652 | イエロー | 79 " | 188 " | 27,000ポンド | 高密度ポリエチレン | 225ガロン。 | 62 " | ¥1,874,082 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。