ULTRATECH 9657 ロールトップ ドラム スプロール コンテインメント ドラム 20 個
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
アイテム価格 | ロールトップドラム流出封じ込めシステム |
色 | イエロー |
高さ | 79 " |
長さ | 312 " |
負荷容量 | 45,000ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
ドラム数 | 20 |
オープニングタイプ | ロールトップ |
流出能力 | 375ガロン。 |
幅(Width) | 62 " |
船の重量(kg) | 1008 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 材料 | 流出能力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9612 | イエロー | 74 " | 67.25 " | 4500ポンド | ポリエチレン | 66ガロン。 | 41.25 " | ¥370,670 | 見積依頼
| |
9613 | イエロー | 74 " | 67.25 " | 4500ポンド | ポリエチレン | 66ガロン。 | 41.25 " | ¥392,840 | 見積依頼
| |
9636 | イエロー | 79 " | 64.5 " | 9000ポンド | ポリエチレン | 75ガロン。 | 62 " | ¥552,191 | 見積依頼
| |
9637 | イエロー | 79 " | 64.5 " | 9000ポンド | ポリエチレン | 75ガロン。 | 62 " | ¥556,539 | 見積依頼
| |
9650 | イエロー | 79 " | 126 " | 9000ポンド/サイド | ポリエチレン | 75ガロン/サイド | 62 " | ¥1,101,763 | 見積依頼
| |
9651 | イエロー | 79 " | 126 " | 9000ポンド/サイド | ポリエチレン | 75ガロン/サイド | 62 " | ¥1,196,258 | 見積依頼
| |
9652 | イエロー | 79 " | 188 " | 27,000ポンド | 高密度ポリエチレン | 225ガロン。 | 62 " | ¥1,697,685 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。