入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバー |
ANSI番号 | CFTB32MM-320 |
バー径 | 1.259 " |
最小退屈させる | 1.47 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.598 " |
シャンク素材 | 鋼 |
形式 | びびりなし |
タイプ | ターニング |
船の重量(kg) | 2.75 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | US |
モデル | ANSI番号 | 最小退屈させる | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CFTB1000-10 | CFTB1000-10 | 1.2 " | 10 " | 鋼 | ¥214,729 | |
CFTB1000-14 | CFTB1000-14 | 1.2 " | 14 " | 鋼 | ¥414,481 | |
CFTB1000-16 | CFTB1000-16 | 1.2 " | 16 " | 鋼、超硬 | ¥919,058 | |
CFTB1000-18 | CFTB1000-18 | 1.2 " | 18 " | 鋼、超硬 | ¥1,792,220 | |
CFTB1250-12 | CFTB1250-12 | 1.47 " | 12 " | 鋼 | ¥239,850 | |
CFTB1250-16 | CFTB1250-16 | 1.47 " | 16 " | 鋼 | ¥451,679 | |
CFTB1250-18 | CFTB1250-18 | 1.47 " | 18 " | 鋼、超硬 | ¥1,137,650 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。