KENNEDYシグネチャーシリーズマシニストチェスト
形式 | モデル | 深さ | ハンドルデザイン | 高さ | 引き出しの数 | ストレージ容量 | 幅(Width) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3611B | 5-1 / 2 "Wトップセンターバンク:(1)1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D、23" Wセンターバンク:(2)1-7 / 8 "D x 2" H 、(1)1-7 / 8 "D x 3" H、7-5 / 8 "W左バンク:(2)1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H、(1)1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H、7-5 / 8 "W右バンク(4)1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H | 12-1 / 16」 | メッキ面 | 18 13 / 16 " | 11 | 3976cu。 に。 | 26.125 " | ¥222,700 | |
B | 520B | 18-1 / 4 "Wセンターバンク:(1)7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H、(1)7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H、8- 5/8 "W左バンク:(1)7-1 / 2" D x 1 "H、(1)7-1 / 2" D x 2 "H、8-5 / 8" W右バンク:(3 )7-1 / 2 "D x 1" H | 8.5 " | ビニールクッション、スチールトップ | 13.625 " | 7 | 1694cu。 に。 | 20.12 " | ¥109,090 |
シグネチャーシリーズマシニストチェスト
ケネディシグネチャーシリーズの機械工用ツールチェストは、工業用品の保管に使用される高品質で頑丈な収納チェストです。 それらは22ゲージの工業用鋼でできており、耐食性の粉体塗装仕上げが施されています。 これらの茶色のチェストには、作業環境のさまざまな要素から引き出しを隠して固定する管状ロック付きのドロップフロントパネルがあります。 これらのチェストのウールで裏打ちされた引き出しは、さまざまな精密工具を保護し、引き出しごとに最大90ポンド(40.8 kg)の荷物を保持できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フードサービス温度計
- LEDロードフレア、セーフティライト
- ゲートバルブとグローブバルブ
- 環状カッター
- ポリプロピレンパイプ
- ハードウェア用品
- ガス溶接装置
- シャベルタンパーと掘削ツール
- プラスチック
- 通信部
- ZURN 台所の蛇口、手首の刃のハンドル
- APPROVED VENDOR ボイラーゲージスクエア
- VULCAN HART ワイヤーラック
- EDWARDS SIGNALING アクティベーションスイッチ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、2 1 / 4-12 Un
- ANVIL 標準の溝付きねじ込みEs溝付きメッキプラグ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 フィッティング特別強化メスアダプター
- PS DOORS HatchSafe 周辺手すりシステム
- DYNALON ディスペンシングボトル
- GROVE GEAR ELシリーズ BMQ-Lスタイル 832サイズ アルミウォーム減速機