KENNEDY 520B マシニスト トップチェスト 幅 2-1/8 インチ ブラウン
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
アイテム価格 | 機械工トップチェスト |
色 | ブラウン |
18-1 / 4 "Wセンターバンク:(1)7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H、(1)7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H、8- 5/8 "W左バンク:(1)7-1 / 2" D x 1 "H、(1)7-1 / 2" D x 2 "H、8-5 / 8" W右バンク:(3 )7-1 / 2 "D x 1" H | |
深さ | 8.5 " |
引き出し容量 | 90ポンド |
引き出しスライド | 摩擦 |
終了 | しわ |
ゲージ | 20〜22 |
ハンドルデザイン | ビニールクッション、スチールトップ |
高さ | 13.625 " |
ロックシステム | 高セキュリティ管状 |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 7 |
ハンドル数 | 2 |
ストレージ容量 | 1694cu。 に。 |
UPC | 024821006935 |
幅(Width) | 20.12 " |
船の重量(kg) | 15.42 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | ハンドルデザイン | 高さ | 引き出しの数 | ストレージ容量 | 幅(Width) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3611B | 5-1 / 2 "Wトップセンターバンク:(1)1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D、23" Wセンターバンク:(2)1-7 / 8 "D x 2" H 、(1)1-7 / 8 "D x 3" H、7-5 / 8 "W左バンク:(2)1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H、(1)1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H、7-5 / 8 "W右バンク(4)1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H | 12-1 / 16」 | メッキ面 | 18 13 / 16 " | 11 | 3976cu。 に。 | 26.125 " | ¥222,700 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。