入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 検出可能なケーブルタイ |
基本素材 | 専門 |
色 | 青 |
設計 | ステンレス鋼の棘 |
デューティ | ヘビーデューティ |
屋内/屋外 | 屋内のみ |
長さ | 13.4 " |
材料 | ナイロン6.6 |
最大バンドル径 | 3.5 " |
金属検出可能 | 有り |
温度。 範囲 | -40度から185度F |
抗張力 | 120ポンド。 |
厚さ | 0.05 " |
ツールコード | B |
ULタイプ | テスト中 |
幅(Width) | 0.27 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | デューティ | 長さ | 最大バンドル径 | 抗張力 | 厚さ | ツールコード | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY523M-NDT | - | 3.6 " | 0.63 " | 18ポンド | 0.04 " | A | 0.09 " | ¥10,285 | |
TY525M-NDT | スタンダード | 7.33 " | 1.75 " | 50ポンド | 0.05 " | B | 0.19 " | ¥13,430 | |
TY528M-NDT | スタンダード | 14.2 " | 4" | 50ポンド | 0.06 " | B | 0.19 " | ¥28,179 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。