BALDOR MOTOR シングルスピード AC モーター
形式 | モデル | Amps @ volts | フレーム | 全負荷アンペア | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MM13552-APN | 11.00A @ 400V 6.10A @ 690V 9.00A @ 460V | 132 | 6.1 | 2915rpm 3515rpm | ¥177,764 | |
A | MM11044-APN | 15.30A @ 230V 7.40A @ 460V 8.80A @ 400V | 112 | 7.4 A | 1445rpm 1745rpm | ¥142,568 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 有害廃棄物バッグ
- 出口デバイスアクセサリ
- ラジオリモコン
- 電気ストライクアクセサリー
- ツイストロックデバイスアクセサリ
- プラグとレセプタクル
- 冷凍試験装置
- 空気圧モーター
- スプレー塗料とプライマー
- 熱可塑性溶接
- KIPP 3 / 8-16ネジサイズテンションレバー
- GARDNER BENDER 油圧パイプベンダー
- JOHNSON CONTROLS 空気圧フレアバルブ、真ちゅう
- PASS AND SEYMOUR Decorator 二極パドルスイッチ
- MARATHON MOTORS Blue Max 2000インバーターデューティーモーター、完全密閉型、リジッドベース
- Cementex USA アーク フラッシュ フード、20 Cal.
- GREENLEE 角型ノックアウトパンチ
- ELKAY 流し
- GROVE GEAR GRシリーズ、BLスタイル、860サイズ、アイアンマンウォーム減速機