定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TY-RAP SS10-180-10 ケーブル タイ 10 インチ メタリック グレー - 10 個パック | AE9FJB 6JE36

TY-RAP SS10-180-10 ケーブル タイ 10 インチ メタリック グレー - 10 個パック

在庫あり
アイテム:AE9FJB モデル:SS10-180-10相互参照:6JE36

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,083 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item標準の屋内ケーブルタイ
基本素材金属
メタリックグレー
設計デュアルロック
デューティスタンダード
屋内/屋外屋内のみ
長さ10 "
材料304ステンレススチール
最大バンドル径2"
金属検出可能はい
温度。 範囲-112度から1000度F
抗張力100ポンド
厚さ0.015 "
ツールコードD
ULタイプ21
幅(Width)0.18 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)27.94
船幅(cm)2.54
HSコード7326908588
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル金属検出可能基本素材温度。 範囲抗張力厚さツールコードULタイプ価格
TY-RAP TY5232M ケーブルタイ 8 インチ ナチュラル - 100 個パック | AC9UWA 3KG89 TY5232Mいいえナイロンナチュラル-40度から185度F18ポンド0.03 "A21¥5,461
TY-RAP TY524M ケーブルタイ 5.5 インチ ナチュラル - 100 個パック | AC9UWL 3KG99 TY524Mいいえナイロンナチュラル-40度から185度F30ポンド0.04 "A21¥5,499
TY-RAP TY5253M ケーブルタイ 11.4 インチ ナチュラル - 100 個パック | AC9UYX 3KH02 TY5253Mいいえナイロンナチュラル-40度から185度F50ポンド0.04 "A / B21S¥12,920
TY-RAP TY525M ケーブルタイ 7.3 インチ ナチュラル - 100 個パック | AC9UYZ 3KH04 TY525Mいいえナイロンナチュラル-40度から185度F50ポンド0.04 "A / B21S¥7,490
TY-RAP TY526M ケーブルタイ 11.1 インチ ナチュラル - 100 個パック | AC9UZB 3KH06 TY526Mいいえナイロンナチュラル-40度から185度F30ポンド0.04 "A21¥10,512
TY-RAP TY5272M ケーブル タイ 8.75 インチ ナチュラル - 50 個パック | AC9UZD 3KH08 TY5272Mいいえナイロンナチュラル-40度から185度F120ポンド。0.07 "B21S¥6,791
TY-RAP TY5275M ケーブルタイ 18 インチ ナチュラル - 50 個パック | AC9UZF 3KH10 TY5275Mいいえナイロンナチュラル-40度から185度F120ポンド。0.07 "B21S¥13,090

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TY-RAP SS10-180-10 ケーブル タイ 10 インチ メタリック グレー - 10 個パック
¥13,083 /単価