入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーターリード線の切断 |
ボディサイズ | 3 |
カラーコード | グリーン |
コネクタ タイプ | 男性 |
ダイコード | 37 |
男女 | 男性 |
材料 | 高導電性錬銅、KON-TOUR(R) ルーバー付きコンタクトバンド、電気錫プレート付き |
プラグ長 | 0.870インチ |
針金ゲージ | 1 AWG |
ワイヤーストリップの長さ(インチ) | 9/16 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | MX |
モデル | ボディサイズ | カラーコード | コネクタ タイプ | ダイコード | 男女 | 針金ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD1614F-0 | - | 青 | 女性 | 工具3KH45、3KH46、3KH52用 | 女性 | 16〜14 AWG | ¥6,579 | |
MD1614M-0 | - | 青 | 男性 | 工具3KH45、3KH46、3KH52用 | 男性 | 16〜14 AWG | ¥7,133 | |
MD1614F-1 | 1 | 青 | 女性 | 工具3KH45、3KH46、3KH52用 | 女性 | 16〜14 AWG | ¥5,580 | |
MD1614M-1 | 1 | 青 | 男性 | 工具3KH45、3KH46、3KH52用 | 男性 | 16〜14 AWG | ¥5,263 | |
MD1210F-1 | 1 | イエロー | 女性 | 工具3KH45、3KH46、3KH52用 | 女性 | 12〜10 AWG | ¥5,629 | |
MD1210M-1 | 1 | イエロー | 男性 | 工具3KH45、3KH46、3KH52用 | 男性 | 12〜10 AWG | ¥6,247 | |
MD1210F-2 | 2 | イエロー | 女性 | 工具3KH45、3KH46、3KH52用 | 女性 | 12〜10 AWG | ¥14,027 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。