入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャンネルアングラーパイプクランプ |
色 | シルバー |
コンジットサイズ | 1 / 2 " |
ディメンションA | 0.186 " |
寸法B | 1.07 |
EMTサイズ | 1/2インチ |
終了 | 電気亜鉛メッキ |
材料 | 鋼 |
リジッド/パイプサイズ(インチ) | 1/2 |
鋼の厚さ | 0.074インチ |
厚さ | 14Ga。 |
タイプ | EMT |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | コンジットサイズ | ディメンションA | 寸法B | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C109 3/4EG | 3 / 4 " | 2.16 " | 1.28 | 14Ga。 | ¥6,610 | |
C109 1EG | 1" | 2.38 " | 1.43 | 14Ga。 | ¥7,871 | |
C109 1 1/4 EG | 1-1 / 4」 | 2.84 " | 1.9 | 14Ga。 | ¥7,061 | |
C109 1 1/2 EG | 1-1 / 2」 | 3.27 " | 2.15 | 12Ga。 | ¥8,621 | |
C109 2EG | 2" | 3.79 " | 2.62 | 12Ga。 | ¥15,756 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。