入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮ラグ |
ボディ材質 | エレクトロブリキを使用した高導電率鍛造アルミニウム |
ケーブルサイズ | 8 AWG |
ケーブルサイズコード | 8 AWG |
カラーコード | 青 |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | 24 |
ヘッドスタイル | ブラインドエンド |
穴の中心から端まで | 0.44 " |
長さ | 156 " |
材料 | アルミニウム |
マウント | 1穴 |
のぞき穴 | いいえ |
板材 | エレクトロスズ |
スタッドサイズ | 5 / 16 " |
形式 | スタンダード |
タイプ | アルミニウムから銅、600Vから35kV |
幅(Width) | 0.6 " |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | 長さ | スタッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60104TB | 0.6 " | 8 AWG | 8 AWG | 青 | 24 | 0.44 " | 1.6 " | 3 / 8 " | ¥1,196 | ||
60106TB | 0.47 " | 6 AWG | 6 AWG | グレー | 29 | 0.22 " | 1.52 " | #10 " | ¥2,173 | ||
60108TB | 0.63 " | 6 AWG | 6 AWG | グレー | 29 | 0.44 " | 1.83 " | 5 / 16 " | ¥1,649 | ||
60120 | 0.88 " | 2 AWG | 2 AWG | ピンク | 42 | 0.69 " | 2.25 " | 1 / 2 " | ¥1,661 | ||
60122 | 0.75 " | 1 AWG | 1 AWG | ゴールド | 45 | 0.34 " | 2.3 " | 1 / 4 " | ¥3,151 | ||
60123 | 0.75 " | 1 AWG | 1 AWG | ゴールド | 45 | 0.44 " | 2.39 " | 5 / 16 " | ¥2,907 | ||
60126 | 0.88 " | 1 AWG | 1 AWG | ゴールド | 45 | 0.69 " | 2.89 " | 1 / 2 " | ¥4,621 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。