ACORN 1953-1-09-GT-H34蛇口シルバーなしの洗面台
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
アイテム価格 | バスルームのシンク |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 3" |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 5" |
お椀型 | 長方形の |
ボウルサイズ | 14 "×12" X 5 " |
色 | シルバー |
ドレン開口部 | 1.5 " |
蛇口穴径 | 1-5 / 16」 |
蛇口取り付けセンター | 4" |
注ぐ速さ | 0.5 gpm |
ゲージ | 16 |
装着タイプ | 壁 |
穴の数 | 3 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 26 " |
全体の長さ(Overall Length) | 22 " |
全幅 | 18 " |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口なし |
船の重量(kg) | 12.83 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 7324100010 |
プロダクト | モデル | ボウルの深さ | ボウルサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 蛇口あり/蛇口なし | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-1-09-GT-H34 | 6" | 14-1/2" x 9-1/2" | 7" | 15 " | 蛇口なし | ¥75,943 | ||
1950-1-CSS | 6" | 14-1/2" x 9-1/2" | 7" | 15 " | 蛇口付き | ¥86,181 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。