入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX穴ラグ圧縮コネクタ |
バレルの長さ | 長い |
ケーブルサイズ | 400キロミル |
カラーコード | 青 |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | 76 |
穴の中心から端まで | 0.375 " |
長さ | 4.43 " |
材料 | 銅 |
のぞき穴 | いいえ |
板材 | エレクトロスズ |
スタッドサイズ | 3 / 8 " |
形式 | スタンダード |
幅(Width) | 1.41 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 3.56 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | スタッドサイズ | バレルの長さ | ケーブルサイズ | 幅(Width) | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256-30695-1049 | 1 / 2 " | ショート | 2 AWG | 0.75 " | ブラウン | 33 | 0.313 " | 3.75 " | ¥5,163 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。