TWECO 10401136 ミグガン 400 A ワイヤー 0.045 インチミラー用
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
アイテム価格 | MIG溶接ガン |
アンプ | 400 |
角度 | 60度 |
ケーブル長 | 5m |
コンダクターチューブ | 60度、メタルジャケット |
運転時間やサイクル | 60% |
ハンドルタイプ | ストレート |
Liner(ライナー) | トゥエコ 44-3545-15 |
MIGガン番号 | 4 |
リア接続 | ミラー |
回転 | 0度 |
トリガー | スタンダード |
チューブ材質 | 金属 |
管のサイズ | M |
タイプ | 空冷式の |
ワイヤーサイズ | 1.2 mm |
船の重量(kg) | 5.53 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 58.17 |
船幅(cm) | 36.07 |
HSコード | 8515902000 |
原産国 | US |
モデル | ハンドルタイプ | Liner(ライナー) | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
10401103 | ストレート | トゥエコ 44-3545-15 | 1.2 mm | ¥113,494 | |
10401113 | ストレート | トゥエコ 44-116-15 | 1.6 mm | ¥114,029 | |
10401137 | ストレート | トゥエコ 44-116-15 | 1.6 mm | ¥120,034 | |
10471002 | 湾曲しました | トゥエコ 44-3545-15 | 1.2 mm | ¥74,755 | |
10471007 | 湾曲しました | トゥエコ 44-3545-15 | 1.6 mm | ¥75,796 | |
10471027 | 湾曲しました | トゥエコ 44-3545-15 | 1.2 mm | ¥74,755 | |
10471032 | 湾曲しました | トゥエコ 44-3545-15 | 1.2 mm | ¥76,160 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。