TUF-TITE 2HDS-1B 格子黒色プラスチック付き XNUMX 穴排水サンプ
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
アイテム価格 | 火格子付きXNUMX穴排水サンプ |
色 | ブラック |
深さ | 15.5 " |
長さ | 11 " |
材料 | プラスチック |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 2.24 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 3926901000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。