入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オフセットローラーチェーンリンク |
ANSIチェーンサイズ | RF06B |
端を中心線に接続する | 0.296 " |
ピン径の内側 | 0.129 " |
長さ | 0.375 " |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | 炭素鋼 |
ピン径の外側 | 0.129 " |
全幅 | 0.551 " |
ピンの長さ | 0.551 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 0.375 " |
リベットエンドからセンターライン | 0.255 " |
ローラー径 | 0.25 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.323 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
抗張力 | 2310ポンド |
タイプ | イギリス規格 |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.225 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7315190000 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。