つばきオフセットリンクブリティッシュスタンダード
形式 | モデル | ピッチ | ANSIチェーンサイズ | 端を中心線に接続する | リベットエンドからセンターライン | ローラー径 | ローラーリンクプレートの高さ | 抗張力 | ローラーリンクプレート間の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RS08BOL | 0.5 " | RS08B | 0.395 " | 0.329 " | 0.335 " | 0.465 " | 4410ポンド | 0.305 | ¥8,684 | |
A | RS12BOL | 0.75 " | RS12B | 0.52 " | 0.433 " | 0.475 " | 0.634 " | 7500ポンド | 0.460 | ¥15,395 | |
A | RF06BOL | 0.375 " | RF06B | 0.296 " | 0.255 " | 0.25 " | 0.323 " | 2310ポンド | 0.225 | ¥7,146 | |
A | RS10BOL | 0.625 " | RS10B | 0.449 " | 0.37 " | 0.4 " | 0.579 " | 5840ポンド | 0.380 | ¥11,228 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 集塵機
- モジュラーマットエッジング
- ワイヤーシェルフポスト
- 緊急洗眼およびシャワーアクセサリー
- 液密コンジットグリップ
- 油圧システムコンポーネント
- 管理人用カートと供給ホルダー
- 仕上げ用品
- 防火
- サンドペーパー
- CALBRITE エルボー、90度
- RAE 舗装ステンシル、プライベート
- EAZYPOWER ラバードリルストップHss
- BUCHANAN コネクタ実行をタップします
- HONEYWELL TLシリーズ、DPSTトグルスイッチ
- ZURN スパッド、ブランドZurnに適合
- WATTS DBF-03シリーズ国内フルラグスタイルバタフライバルブ
- Arrow Pneumatics F5 シリーズ コアレッシングフィルター、トライスター
- Stafford Mfg シグニチャー・シリーズ、XNUMX ピース分割変換カップリング
- CONDOR 静電気拡散ランナー