入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルおよびホースキャリア |
曲げ半径 | 5.71 "/ 145ミリメートル |
キャビティの高さ | 0.87 "/ 22ミリメートル |
キャビティ幅 | 2.05 "/ 52ミリメートル |
クロスバー素材 | ナイロン |
フレームステー | 押し込む |
高さ | 2.95 "/ 75ミリメートル |
長さ | 3.28ft。 |
リンクピッチへのリンク | 1.57 "/ 40ミリメートル |
リンク数 | 25 |
外側の幅 | 2.95 "/ 75ミリメートル |
形式 | ラウンド |
タイプ | ロボラックス 3D |
船の重量(kg) | 1.46 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 3926906090 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 曲げ半径 | キャビティの高さ | キャビティ幅 | 高さ | リンクピッチへのリンク | リンク数 | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R040-080-1メートル | 3.15 "/ 80ミリメートル | 0.39 "/ 10ミリメートル | 1.06 "/ 27ミリメートル | 1.57 "/ 40ミリメートル | 0.85 "/ 21.5ミリメートル | 47 | 1.57 "/ 40ミリメートル | ¥17,301 | ||
R056-115-1メートル | 4.53 "/ 115ミリメートル | 0.55 "/ 14ミリメートル | 1.54 "/ 0.39ミリメートル | 2.2 "/ 56ミリメートル | 1.26 "/ 32ミリメートル | 31 | 2.2 "/ 56ミリメートル | ¥19,511 | ||
R085-175-1メートル | 6.89 "/ 175ミリメートル | 0.94 "/ 24ミリメートル | 2.13 "/ 54ミリメートル | 3.35 "/ 85ミリメートル | 1.57 "/ 40ミリメートル | 25 | 3.35 "/ 85ミリメートル | ¥27,782 | ||
R100-195-1メートル | 7.68 "/ 195ミリメートル | 1.22 "/ 31ミリメートル | 2.52 "/ 64ミリメートル | 3.94 "/ 100ミリメートル | 1.57 "/ 40ミリメートル | 25 | 3.94 "/ 100ミリメートル | ¥32,212 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。