TSUBAKI C2162HRB リベット付きローラー チェーン 10 フィート
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
アイテム価格 | ローラーチェーン |
ANSIチェーンサイズ | C2162H |
チェーンタイプ | コンベヤー |
端を中心線に接続する | 1.514 " |
長さ | 10ft。 |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | 鋼 |
最大許容荷重 | 9190ポンド |
ピン径の外側 | 0.563 " |
全幅 | 2.851 " |
ピンの長さ | 2.851 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.281 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 4" |
リベットエンドからセンターライン | 1.337 " |
ローラー径 | 2.25 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 1.87 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
抗張力 | 58,000ポンド |
タイプ | 一本鎖 |
ローラーリンクプレート間の幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 46.74 |
船幅(cm) | 46.74 |
HSコード | 7315110045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ピン径の外側 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25SSRB | 0.091 " | 25SS | 26ポンド | 0.339 " | 0.339 " | 0.03 " | 1 / 4 " | 0.15 " | ¥77,598 | ||
35SSRB | 0.141 " | 35SS | 60ポンド | 0.519 " | 0.519 " | 0.05 " | 3 / 8 " | 0.238 " | ¥74,062 | ||
60HRB | 0.234 " | 60H | 2200ポンド | 1.252 " | 1.252 " | 0.125 " | 3 / 4 " | 0.583 " | ¥49,376 | ||
80HRB | 0.312 " | 80H | 3630ポンド | 1.543 " | 1.543 " | 0.156 " | 1" | 0.72 " | ¥98,897 | ||
80SSRB | 0.312 " | 80SSRB | 397ポンド | 1.406 " | 1.406 " | 0.125 " | 1" | 0.638 " | ¥246,946 | ||
C2040NTRB | 0.156 " | C2040NT | - | 0.717 " | 0.717 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥52,544 | ||
C2050NTRB | 0.2 " | C2050NT | - | 0.878 " | 0.878 " | 0.08 " | 1-1 / 4」 | 0.406 " | ¥58,613 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。