入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーン |
ANSIチェーンサイズ | 35SS |
破壊強度 | 60ポンド |
ブッシング径(に。) | 0.200 |
チェーンタイプ | 標準リベット留め |
端を中心線に接続する | 0.281 " |
ピン径の内側 | 0.141 " |
長さ | 10ft。 |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大許容荷重 | 60ポンド |
ピン径の外側 | 0.141 " |
全幅 | 0.519 " |
ピンの長さ | 0.519 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.05 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 3 / 8 " |
リベットエンドからセンターライン | 0.238 " |
ローラー径 | ローラーレス |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.354 " |
温度。 範囲 | -270から750F |
抗張力 | 60ポンド |
タイプ | 一本鎖 |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.188 " |
船の重量(kg) | 1.07 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 7315110045 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ピン径の外側 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25SSRB | 0.091 " | 25SS | 26ポンド | 0.339 " | 0.339 " | 0.03 " | 1 / 4 " | 0.15 " | ¥66,427 | ||
60HRB | 0.234 " | 60H | 2200ポンド | 1.252 " | 1.252 " | 0.125 " | 3 / 4 " | 0.583 " | ¥42,268 | ||
80HRB | 0.312 " | 80H | 3630ポンド | 1.543 " | 1.543 " | 0.156 " | 1" | 0.72 " | ¥84,660 | ||
80SSRB | 0.312 " | 80SSRB | 397ポンド | 1.406 " | 1.406 " | 0.125 " | 1" | 0.638 " | ¥211,392 | ||
C2040NTRB | 0.156 " | C2040NT | - | 0.717 " | 0.717 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥44,979 | ||
C2050NTRB | 0.2 " | C2050NT | - | 0.878 " | 0.878 " | 0.08 " | 1-1 / 4」 | 0.406 " | ¥50,175 | ||
C2060HNTRB | 0.234 " | C2060HNT | - | 1.225 " | 1.225 " | 0.125 " | 1-1 / 2」 | 0.573 " | ¥91,602 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。