定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TSUBAKIC2060HSK1CLコネクティングローラーリンクダブルピッチ| AB3MUF 1UFT2

TSUBAKI C2060HSK1CL コネクティングローラリンク ダブルピッチ

在庫あり
アイテム:AB3MUF モデル: C2060HSK1CL相互参照:1UFT2

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,257 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ローラーチェーンリンクの接続
ANSIチェーンサイズC2060H
端を中心線に接続する0.652 "
ピン径の内側0.234 "
長さ1.5 "
潤滑SAE10からSAE50
材料炭素鋼
最大許容荷重1410ポンド
ピン径の外側0.234 "
全幅1.225 "
ピンの長さ1.225 "
ピンリンクプレートの厚さ0.677 "
ピンタイプリベット
ピッチ1.5 "
リベットエンドからセンターライン0.573 "
ローラー径0.469 "
ローラーリンクプレートの高さ0.677 "
温度。 範囲15〜300F
抗張力9040ポンド
タイプSK-1アタッチメント
ローラーリンクプレート間の幅0.500

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)5.59
船幅(cm)3.05
HSコード7315190000
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデルピン径の外側ANSIチェーンサイズ端を中心線に接続する全幅ピンの長さピンリンクプレートの厚さピンタイプピッチ価格
TSUBAKIC2060HSA1CLコネクティングローラーリンクダブルピッチ| AB3MUB 1UFR7 C2060HSA1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥2,267
TSUBAKIC2060HSA2CLコネクティングローラーリンクダブルピッチ| AB3MUD 1UFR9 C2060HSA2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥2,726
TSUBAKIC2060HSK2CLコネクティングローラーリンクダブルピッチ| AB3MUH 1UFT4 C2060HSK2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥3,444
TSUBAKIC2060HASSA1CLコネクティングローラーリンクダブルピッチ| AB3MUK 1UFT6 C2060ハッサ1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥9,796
TSUBAKIC2060HASA2CLコネクティングローラーリンクダブルピッチ| AB3MUM 1UFT8 C2060HASA2CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥10,703
TSUBAKIC2060HASD1CLコネクティングローラーリンクダブルピッチ| AB4JHC 1YFW6 C2060HASD1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥9,966
ツバキ C2060HASD3CL コネクティングローラリンク ダブルピッチ | ツバキAB4JHD 1YFW7 C2060HASD3CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥10,461

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TSUBAKI C2060HSK1CL コネクティングローラリンク ダブルピッチ
¥3,257 /単価