WOODHEAD130168シリーズホースリールアセンブリ
形式 | モデル | ホースID | ホースの長さ | ホース材質 | 圧力定格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1301680077 | 1 / 2 " | 50のフィート | PVC | 300 PSI | 見積依頼
|
A | 1301680076 | 1 / 2 " | 30のフィート | PVC | 300 PSI | 見積依頼
|
A | 1301680069 | 1 / 2 " | 30のフィート | EPDM、SBR | 300 PSI | 見積依頼
|
A | 1301680064 | 3 / 8 " | 50のフィート | - | 4000 psi | 見積依頼
|
A | 1301680075 | 3 / 8 " | 50のフィート | PVC | 300 PSI | 見積依頼
|
A | 1301680068 | 3 / 8 " | 50のフィート | EPDM、SBR | 300 PSI | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 危険場所ケーブルプルスイッチ
- ボールトランスファーテーブル
- 定格荷重のピアノヒンジ
- サドルバルブ
- ステンレス鋼の音楽ワイヤー
- 浴槽/蛇口
- 高圧洗浄機および付属品
- ドアロックとデッドボルト
- 現場照明
- フロートバルブとアクセサリー
- NIBCO ティー
- BRADY 危険タグ、エコノミーポリエステル、5-1 / 2 "x 3"
- OSG VC-10 タップ TiCN仕上げ
- BW TECHNOLOGIES 電源アダプタ
- GATES ブッシングシリーズ2517
- AMERICAN BEAUTY TOOLS はんだごて発熱体
- ABC HAMMERS デッドブロースタンダードハンマー
- MARTIN SPROCKET ユニバーサルシリーズジョーカップリング
- SALSBURY INDUSTRIES メールチェスト台座
- HUMBOLDT 比重フラスコ