入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーンリンクの接続 |
ANSIチェーンサイズ | C2060H |
端を中心線に接続する | 0.652 " |
ピン径の内側 | 0.234 " |
長さ | 1.5 " |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | 炭素鋼 |
最大許容荷重 | 1410ポンド |
ピン径の外側 | 0.234 " |
全幅 | 1.225 " |
ピンの長さ | 1.225 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.677 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 1.5 " |
リベットエンドからセンターライン | 0.573 " |
ローラー径 | 0.469 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.677 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
抗張力 | 9040ポンド |
タイプ | SA-1アタッチメント |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.500 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7315190000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ピン径の外側 | ANSIチェーンサイズ | 端を中心線に接続する | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピンタイプ | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2060HSA2CL | 0.234 " | C2060H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | 1.5 " | ¥2,726 | ||
C2060HSK1CL | 0.234 " | C2060H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | 1.5 " | ¥3,257 | ||
C2060HSK2CL | 0.234 " | C2060H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | 1.5 " | ¥3,444 | ||
C2060ハッサ1CL | 0.234 " | C2060HAS | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | 1.5 " | ¥9,796 | ||
C2060HASA2CL | 0.234 " | C2060HAS | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | 1.5 " | ¥10,703 | ||
C2060HASD1CL | 0.234 " | C2060HAS | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | 1.5 " | ¥9,966 | ||
C2060HASD3CL | 0.234 " | C2060HAS | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | 1.5 " | ¥10,461 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。