入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オフセットローラーチェーンリンク |
ANSIチェーンサイズ | 60 |
端を中心線に接続する | 0.669 " |
ピン径の内側 | 0.234 " |
長さ | 0.75 " |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | 炭素鋼 |
最大許容荷重 | 2200ポンド |
ピン径の外側 | 0.234 " |
全幅 | 1.252 " |
ピンの長さ | 1.252 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.125 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 0.75 " |
リベットエンドからセンターライン | 0.583 " |
ローラー径 | 0.469 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.713 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
抗張力 | 9920ポンド |
タイプ | ヘビーシリーズ |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.500 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7315190000 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。