入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オフセットローラーチェーンリンク |
ANSIチェーンサイズ | 35 |
ピン径の内側 | 0.141 " |
材料 | 炭素鋼 |
ピッチ | 0.375 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
タイプ | 一本鎖 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7315190000 |
原産国 | JP |
モデル | ピンの長さ | ANSIチェーンサイズ | 端を中心線に接続する | ピンリンクプレートの厚さ | ピンタイプ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | ローラー径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60ホール | 1.252 " | 60 | 0.669 " | 0.125 " | リベット | 0.75 " | 0.583 " | 0.469 " | ¥13,138 | |
80ホール | 1.543 " | 80 | 0.823 " | 0.156 " | 壊れた | 1" | 0.72 " | 0.625 " | ¥4,298 | |
40OL | - | 40 | - | - | - | 0.5 " | - | - | ¥7,018 | |
41OL | - | 41 | - | - | - | 0.5 " | - | - | ¥4,590 | |
50OL | - | 50 | - | - | - | 0.625 " | - | - | ¥7,465 | |
60OL | - | 60 | - | - | - | 0.75 " | - | - | ¥10,860 | |
80OL | - | 80 | - | - | - | 1" | - | - | ¥2,798 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。