入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーンリンクの接続 |
ANSIチェーンサイズ | 50NP |
ピン径の内側 | 0.2 " |
材料 | ニッケルメッキ |
ピッチ | 0.625 " |
温度。 範囲 | 14〜302F |
タイプ | 耐食 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7315900000 |
原産国 | JP |
モデル | ANSIチェーンサイズ | ピン径の内側 | 材料 | ピッチ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40NP C / L | 40NP | 0.156 " | ニッケルメッキ | 0.5 " | 14〜302F | ¥6,630 | |
60NP C / L | 60NP | 0.234 " | ニッケルメッキ | 0.75 " | 14〜302F | ¥11,532 | |
40SS C / L | 40SS | 0.156 " | 304ステンレススチール | 0.5 " | -270から750F | ¥11,411 | |
50SS C / L | 50SS | 0.2 " | 304ステンレススチール | 0.625 " | -270から750F | ¥13,366 | |
60SS C / L | 60SS | 0.234 " | 304ステンレススチール | 0.75 " | -270から750F | ¥16,972 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。