入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オフセットリンク |
ANSIチェーンサイズ | 40 |
ブッシング径(に。) | 0.312 |
端を中心線に接続する | 0.374 " |
ピン径の内側 | 0.224 " |
長さ | 0.5 " |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | 炭素鋼 |
最大許容荷重 | 397ポンド |
ピン径の外側 | 0.224 " |
全幅 | 0.717 " |
ピンの長さ | 0.689 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.06 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 0.5 " |
リベットエンドからセンターライン | 0.315 " |
ローラー径 | 0.312 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.472 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
抗張力 | 2430ポンド |
タイプ | 中空ピン |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.312 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7315190000 |
原産国 | JP |
モデル | ピンの長さ | ANSIチェーンサイズ | 端を中心線に接続する | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | ローラー径 | ローラーリンクプレートの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50HPOL | 0.855 " | 50 | 0.459 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.396 " | 0.4 " | 0.591 " | ¥22,051 | |
60HPOL | 1.055 " | 60 | 0.561 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.494 " | 0.469 " | 0.713 " | ¥30,075 | |
C2080SSHPOL | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24,933 | |
RS12ブロトル | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,201 | |
C2062HNPOL | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,626 | |
C2082ハソル | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22,213 | |
C2042OL | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,360 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。