入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 2ボルトフランジベアリング |
ボルトサイズ | 1 / 2 " |
ボア径 | 35 mm |
動的負荷容量 | 5778ポンド |
終了 | Painted |
住宅資材 | 鋳鉄 |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
潤滑 | Shell Alvania RL2またはNLGI#2相当 |
取り付け穴の中心から中心へ | 130 mm |
全体の高さ | 44.4 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 161 mm |
全幅 | 90 mm |
静的負荷容量 | 3440ポンド |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 4.44 |
船の長さ(cm) | 16.1 |
船幅(cm) | 10 |
原産国 | CN |
モデル | 静的負荷容量 | ボルトサイズ | ボア径 | 動的負荷容量 | 取り付け穴の中心から中心へ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFL201-8S(40MM) | 1495ポンド | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 2878ポンド | 76.5 mm | 30.9 mm | 99 mm | 57 mm | ¥5,049 | |
UCFL202-10 | 1495ポンド | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2878ポンド | 90 mm | 33.3 mm | 113 mm | 60 mm | ¥5,185 | |
UCFL202-10S(40MM) | 1495ポンド | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2878ポンド | 76.5 mm | 30.9 mm | 99 mm | 57 mm | ¥5,216 | |
UCFL204-12 | 1495ポンド | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2878ポンド | 90 mm | 33.3 mm | 113 mm | 60 mm | ¥4,092 | |
UCFL204-20MM | 1495ポンド | 3 / 8 " | 20 mm | 2878ポンド | 90 mm | 33.3 mm | 113 mm | 60 mm | ¥4,562 | |
UCFL205-14 | 1765ポンド | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 3147ポンド | 99 mm | 35.8 mm | 130 mm | 68 mm | ¥7,800 | |
UCFL205-15 | 1765ポンド | 3 / 8 " | 15 / 16 " | 3147ポンド | 99 mm | 35.8 mm | 130 mm | 68 mm | ¥6,642 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。