入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ANSIスプロケット番号 | 60 |
ボア径 | 1.125 |
ハブ径 | 3-1/16 |
キーシートサイズ(インチ) | 1 / 4 x 1 / 8 |
ボアを通る長さ | 1.25 |
材料 | 鋼 |
歯数 | 16 |
外径 | 4.213 |
ピッチ径 | 0.750 |
止めねじ径(に。) | 5/16 |
止めネジの位置 | キー溝上の90つの止めネジとXNUMX度のXNUMX番目の止めネジ |
タイプ | 完成した穴 |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.68 |
原産国 | CN |
モデル | ピッチ径 | ANSIスプロケット番号 | ボア径 | 止めネジの位置 | タイプ | ブッシングが必要 | ハブ径 | ボアを通る長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35BS10H×5/8 | 0.375 | 35 | 5/8 | キー溝上の90つの止めネジとXNUMX度のXNUMX番目の止めネジ | 完成した穴 | - | 94/97 | 3/4 | ¥2,407 | |
35BS11H×1/2 | 0.375 | 35 | 1/2 | 90 度の止めネジ XNUMX 本 | 完成した穴 | - | 1-1/16 | 3/4 | ¥2,399 | |
35BS11H×3/4 | 0.375 | 35 | 3/4 | キー溝上の90つの止めネジとXNUMX度のXNUMX番目の止めネジ | 完成した穴 | - | 1-1/16 | 3/4 | ¥2,473 | |
35BS11H×5/8 | 0.375 | 35 | 5/8 | キー溝上の90つの止めネジとXNUMX度のXNUMX番目の止めネジ | 完成した穴 | - | 1-1/16 | 3/4 | ¥2,609 | |
35BS12H×5/8 | 0.375 | 35 | 5/8 | キー溝上の90つの止めネジとXNUMX度のXNUMX番目の止めネジ | 完成した穴 | - | 1-7/32 | 3/4 | ¥2,654 | |
35BS13H×1/2 | 0.375 | 35 | 1/2 | 90 度の止めネジ XNUMX 本 | 完成した穴 | - | 1.25 | 3/4 | ¥2,654 | |
35BS13H×5/8 | 0.375 | 35 | 5/8 | キー溝上の90つの止めネジとXNUMX度のXNUMX番目の止めネジ | 完成した穴 | - | 1.25 | 3/4 | ¥2,713 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。