MAYHEW TOOLS パンチとチゼルのセット
形式 | モデル | 長さ | 材料 | 個数 | 含まれているサイズ | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61019 | "5へ" 7 | 鋼 | 19 | センターパンチ-5 / 32、3 / 16 "、ピンパンチ-3 / 32、1 / 8、5 / 32、3 / 16、1 / 4、5 / 16"、ソリッドパンチ-3 / 32、1 / 8 、5 / 32、3 / 16、1 / 4、5 / 16 "、コールドチゼル-1 / 4、3 / 8、1 / 2、5 / 8、3 / 4" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥29,981 | |
B | 61005 | 8" | 鋼 | 6 | 1/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16" | テザーに対応していません | ¥11,965 | |
C | 61080 | 8" | 高品位工具合金 | 24 | コールドチゼル-1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4"、ケープチゼル-1/4、3/8"、ハーフラウンドノーズチゼル-1/4"、ダイヤモンドポイントチゼル-1/4 インチ、リベットバスター、ソリッドパンチ-1/8、3/16、1/4 インチ、ピンパンチ-3/32、1/8、5/32、3/16、1/4 、7/32インチ、プリックパンチ-3/8、1/2インチ、センターパンチ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥46,637 | |
D | 66260 | 9.5 " | 鋼 | 12 | 3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、13mm、19mm | テザーに対応していません | ¥21,099 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 騒音計の付属品
- ワイヤーブレード付きEPDMホース
- ブタントーチ
- シャフトおよびステッププレートアダプター
- 針と注射器の調剤
- 研磨
- プラグとレセプタクル
- 電子/ベンチテスト
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- フックリフティングアクセサリーの下
- SPEEDAIRE 3/8 "250psiバルク多目的エアホース
- STANLEY のこぎり
- HOFFMAN プロラインシリーズ上部フロントソリッドドア
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、5-44 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVCバタフライバルブ、ギアオペレーター
- DAYTON ロッカーアームシャフトキット
- BALDOR / DODGE GTEZ、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング
- HUB CITY ウォーム減速機 GW70シリーズ