入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パンチ&チゼルセット |
長さ | 8" |
材料 | 鋼 |
個数 | 6 |
含まれているサイズ | 1/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16" |
テザー対応 | テザーに対応していません |
UPC | 00045256610054 |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | 個数 | 含まれているサイズ | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61019 | "5へ" 7 | 鋼 | 19 | センターパンチ-5 / 32、3 / 16 "、ピンパンチ-3 / 32、1 / 8、5 / 32、3 / 16、1 / 4、5 / 16"、ソリッドパンチ-3 / 32、1 / 8 、5 / 32、3 / 16、1 / 4、5 / 16 "、コールドチゼル-1 / 4、3 / 8、1 / 2、5 / 8、3 / 4" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥27,990 | ||
61080 | 8" | 高品位工具合金 | 24 | コールドチゼル-1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4"、ケープチゼル-1/4、3/8"、ハーフラウンドノーズチゼル-1/4"、ダイヤモンドポイントチゼル-1/4 インチ、リベットバスター、ソリッドパンチ-1/8、3/16、1/4 インチ、ピンパンチ-3/32、1/8、5/32、3/16、1/4 、7/32インチ、プリックパンチ-3/8、1/2インチ、センターパンチ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥43,541 | ||
66260 | 9.5 " | 鋼 | 12 | 3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、13mm、19mm | テザーに対応していません | ¥21,099 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。