入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インバーター |
ケースの材質 | アルミニウム |
接続 | ハードワイヤー |
深さ | 15 " |
高さ | 4" |
入力電圧 | 12 VDC |
材料 | アルミニウム |
アウトレットの数 | 2 GFCI |
コンセントタイプ | GFCI |
出力電圧 | 120 VAC |
出力ワット | 1800 |
ピーク出力電力 | 3600W |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 4.19 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8504409570 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ケースの材質 | 深さ | 高さ | 入力電圧 | 材料 | アウトレットの数 | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV1250FC | 8.75 " | ポリカーボネート | 9" | 7" | 12 VDC | ポリカーボネート | 2 | 標準の3ピンコンセント | ¥121,698 | ||
PV3000GFCI | 12.5 " | アルミニウムと板金 | 14.8 " | 4.3 " | 12 VDC | アルミニウムと板金 | 4 GFCI | GFCI | ¥261,630 | ||
PV2400FC | 8.5 " | ポリカーボネート | 16.25 " | 7.25 " | 24 VDC | ポリカーボネート | 2 | 標準の3ピンコンセント | ¥234,876 | ||
PV2000FC | 8.5 " | ポリカーボネート | 16.25 " | 7.25 " | 12 VDC | ポリカーボネート | 2 | 標準の3ピンコンセント | ¥199,813 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。