TRIPP LITE PV2000FC インバーター電源 12vdc 2000w 2 コンセント
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インバーター |
ケースの材質 | ポリカーボネート |
接続 | ハードワイヤー |
深さ | 16.25 " |
高さ | 7.25 " |
入力電圧 | 12 VDC |
材料 | ポリカーボネート |
アウトレットの数 | 2 |
コンセントタイプ | 標準の3ピンコンセント |
出力電圧 | 120 VAC |
出力ワット | 2000 |
ピーク出力電力 | 4000W |
幅(Width) | 8.5 " |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8504409570 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ケースの材質 | 深さ | 高さ | 入力電圧 | 材料 | アウトレットの数 | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV1250FC | 8.75 " | ポリカーボネート | 9" | 7" | 12 VDC | ポリカーボネート | 2 | 標準の3ピンコンセント | ¥121,698 | ||
PV3000GFCI | 12.5 " | アルミニウムと板金 | 14.8 " | 4.3 " | 12 VDC | アルミニウムと板金 | 4 GFCI | GFCI | ¥261,630 | ||
PV2400FC | 8.5 " | ポリカーボネート | 16.25 " | 7.25 " | 24 VDC | ポリカーボネート | 2 | 標準の3ピンコンセント | ¥234,876 | ||
PV1800GFCI | 6" | アルミニウム | 15 " | 4" | 12 VDC | アルミニウム | 2 GFCI | GFCI | ¥134,376 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。