TRIPP LITE PV1250FC インバーター 1250w 2コンセント 高耐久
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インバーター |
ケースの材質 | ポリカーボネート |
接続 | ハードワイヤー |
深さ | 9" |
高さ | 7" |
入力電圧 | 12 VDC |
材料 | ポリカーボネート |
アウトレットの数 | 2 |
コンセントタイプ | 標準の3ピンコンセント |
出力電圧 | 120 VAC |
出力ワット | 1250 |
ピーク出力電力 | 1250W |
幅(Width) | 8.75 " |
船の重量(kg) | 10.42 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 8504409570 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ケースの材質 | 深さ | 高さ | 入力電圧 | 材料 | アウトレットの数 | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV3000GFCI | 12.5 " | アルミニウムと板金 | 14.8 " | 4.3 " | 12 VDC | アルミニウムと板金 | 4 GFCI | GFCI | ¥261,630 | ||
PV2400FC | 8.5 " | ポリカーボネート | 16.25 " | 7.25 " | 24 VDC | ポリカーボネート | 2 | 標準の3ピンコンセント | ¥234,876 | ||
PV2000FC | 8.5 " | ポリカーボネート | 16.25 " | 7.25 " | 12 VDC | ポリカーボネート | 2 | 標準の3ピンコンセント | ¥199,813 | ||
PV1800GFCI | 6" | アルミニウム | 15 " | 4" | 12 VDC | アルミニウム | 2 GFCI | GFCI | ¥134,376 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。