TRIPP LITE PR 60 AC/DC コンバータ 48a
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
アイテム価格 | DC電源 |
深さ | 11.5 " |
高さ | 6.75 " |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 120 VAC |
出力電流 | 48アンプ |
出力ボルト(DC) | 13.8VDC |
幅(Width) | 10.5 " |
船の重量(kg) | 12.93 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8504409570 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。