WESCO 軽量折りたたみトラック
Wesco の軽量折りたたみ式トラックは、小さな保管スペースや車のトランクで最大 550 ポンドの荷物を輸送および移動できるように設計されています。
形式 | モデル | ハンドルの高さ | 負荷容量 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 220646 | 24〜41インチ | 110ポンド | アルミ | 41 " | 17.5 " | 15.5 " | ¥22,059 | |
B | 220649 | 29.5〜42インチ | 275ポンド | 鋼 | 42 " | 19 " | 19 " | ¥35,537 | |
C | 220617 | 29.5〜42インチ | 175ポンド | アルミ | 42 " | 19 " | 19 " | ¥33,757 | |
D | 220650 | 34〜47インチ | 550ポンド | アルミ | 47 " | 25.5 " | 26.5 " | ¥80,895 |
軽量折りたたみトラック
Wesco のポータブル ハンド トラックは、最大 550 ポンドの荷物の輸送と移動に使用されます。これらのハンド トラックはアルミニウム構造で、持ち運びや省スペース保管のために折りたたむことができます。 荷物を固定するための弾性ストラップと、操作を容易にする跡のつかないゴム製ホイールが装備されています。
特徴
- Wesco 軽量折りたたみトラックは、軽量または構造剛性のために、それぞれアルミニウムまたはスチール構造を採用しています。
- 折りたたむことができるので、持ち運びが簡単で省スペースに収納できます。
- これらのユニットには、荷物を固定するための組み込みの弾性ストラップと、簡単に操作できるように目立たないゴム製ホイールが装備されています。
- 一部のモデル (含む 220650トラック) スムーズな移動のための 8 インチの空気入りホイールが付属しています。
よくある質問
Wesco 軽量折りたたみトラックのカタログに含まれるさまざまなモデルは何ですか?
- Mega Mover 折りたたみトラック - 220650
- Maxi Mover 折りたたみ式トラック - 220649
- SuperLite 折りたたみ式トラック - 220617
- Mini Mover 折りたたみ式トラック - 220646
SuperLite折りたたみ式ハンドトラックの利点は何ですか?
Wesco SuperLite 折りたたみ式台車は、フルサイズの台車を伸ばすと、すべての利点を備えています。 すべてのハンドトラックと同様に、これらのユニットには長いハンドルがあり、荷物を背中に乗せることができ、狭いスペースでの操作に役立ちます.
ウェスコ220649マキシムーバー折りたたみ式トラックは階段で使用できますか?
平らな面で最も効果的に機能し、数回の凹凸のみに対応します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 道路備品
- 実験室用デシケーター
- ORPメーター
- 除染シャワーポンプ
- フェンスレール
- ポンプ付属品
- 化学ポンプ
- ワイヤーとケーブル
- パワーシアーズ
- コンクリート試験
- LITTLE GIANT 棚ユニット
- AIR HANDLER MERV11プリーツエアフィルター
- HUBBELL PREMISE WIRING LC光ファイバーコネクタ、研磨済み、12ユニットのパック
- SQUARE D PGLシリーズ、サーキットブレーカ
- JB INDUSTRIES アクセスバルブ1/4インチ外径
- DORMONT ガス安全キット
- MERCOID 水中レベル送信機
- THOMAS & BETTS 圧縮バッテリーラグ
- VESTIL CA シリーズ カルーセル用高架ベース
- GROVE GEAR Bravo 518 シリーズ シングル減速減速機