入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
深さ | 7.5 " |
高さ | 3.75 " |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 120 VAC |
出力電流 | 7アンプ |
出力ボルト(DC) | 13.8VDC |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 3.06 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8504409570 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。