入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
校正証明書 | 有り |
接続 | ハードワイヤー端子 |
現在の制限 | 0%の100%に |
深さ | 7" |
ディスプレイ | デュアルLED |
高さ | 5.5 " |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 120 |
メータータイプ | LED製品 |
出力電流 | 0〜3アンペア |
出力ボルト(DC) | 0〜13.8 |
保護 | 過電圧 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 2.63 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8504409570 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。