入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチモードデュプレックス光ファイバーケーブル(LC / ST) |
減衰比 | 10GB |
コネクタ タイプ | LC / ST |
構造 | ジップコードファイバー |
コア寸法 | 62.5 / 125ミクロン |
ジャケットカラー | オレンジ |
ジャケットタイプ | PVC |
長さ | 9.84ft。 |
シンプレックス/デュプレックス/マルチファイバー | デュプレックス |
シングルモード/マルチモード | マルチモード |
ULタイプ | OFNR / FDDI |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8544700000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | コネクタ タイプ | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N306-003 | SC / SC | マルチモードデュプレックス光ファイバーケーブル(SC / SC) | 3ft。 | ¥5,123 | ||
N306-006 | SC / SC | マルチモードデュプレックス光ファイバーケーブル(SC / SC) | 6" | ¥5,578 | ||
N306-010 | SC / SC | マルチモードデュプレックス光ファイバーケーブル(SC / SC) | 10ft。 | ¥5,986 | ||
N316-01M | LC / SC | マルチモード二重光ファイバーケーブル(LC / SC) | 3.28ft。 | ¥6,440 | ||
N316-02M | LC / SC | マルチモード二重光ファイバーケーブル(LC / SC) | 6.56ft。 | ¥7,832 | ||
N316-03M | LC / SC | マルチモード二重光ファイバーケーブル(LC / SC) | 9.84ft。 | ¥7,301 | ||
N318-01M | LC / ST | マルチモードデュプレックス光ファイバーケーブル(LC / ST) | 3.28ft。 | ¥4,908 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。