入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | UPSシステム |
バックアップ時間(半負荷/全負荷) | 9.9分/ 3.4分 |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 10.8 " |
タイプを表示します。 | LED製品 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 3.1 " |
Hz | 60 |
入力電流 | 10.0A |
入力電圧 | 120 VAC |
取り付け | デスクトップ/タワー |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 8 |
コンセントタイプ | UPS /サージ |
出力電圧 | 115 / 120 VAC |
相 | 1 |
ポート | USBおよびTEL / DSL |
電力定格 | 600VA |
乗り換え時間 | 2〜4ミリ秒 |
UPSタイプ | スタンバイ |
出力 | 300W |
幅(Width) | 5.7 " |
船の重量(kg) | 3.17 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8504408500 |
プロダクト | モデル | 出力電圧 | 深さ | グリーン認証またはその他の認定 | ポート | 電力定格 | VA評価 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC600SINE | 120 VAC | 7.5 " | - | USB(HID対応) | 600VA | 600VA | 375W | 5.2 " | ¥68,656 | ||
インターネット350U | 115 / 120 VAC | 6.4 " | - | USB(HID対応) | 350VA | 350VA | 180W | 8" | ¥26,245 | ||
インターネット550U | 115 / 120 VAC | 5.7 " | ENERGY STAR定格 | USB(HID対応) | 550VA | 550VA | 300W | 10.8 " | ¥28,460 | ||
BC350 | 115 / 120 VAC | 5" | RoHS対応 | USBおよびTEL / DSL | 350VA | - | 180W | 10.5 " | ¥21,460 | ||
インターネット350SER | 115 / 120 VAC | 5" | RoHS対応 | DB9、TEL / DSL | 350VA | - | 180W | 10.5 " | ¥24,594 | ||
インターネット550SER | 115 / 120 VAC | 10.9 " | RoHS対応 | DB9、TEL / DSL | 550VA | - | 300W | 5.7 " | ¥30,869 | ||
インターネット750U | 115 / 120 VAC | 6.9 " | RoHS対応 | USBおよびTEL / DSL | 750VA | - | 450W | 12.2 " | ¥40,105 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。