入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | UPSシステム |
バックアップ時間(半負荷/全負荷) | 10分/ 2.5分 |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 5" |
タイプを表示します。 | LED製品 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 3" |
Hz | 60 |
入力電流 | 12.0A |
入力電圧 | 120 VAC |
取り付け | デスクトップ/タワー |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 6 |
コンセントタイプ | UPS /サージ |
出力電圧 | 115 / 120 VAC |
相 | 1 |
ポート | USBおよびTEL / DSL |
電力定格 | 350VA |
乗り換え時間 | 2〜4ミリ秒 |
UPSタイプ | スタンバイ |
出力 | 180W |
幅(Width) | 10.5 " |
船の重量(kg) | 3.81 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8504408500 |
プロダクト | モデル | 出力電圧 | 深さ | グリーン認証またはその他の認定 | ポート | 電力定格 | VA評価 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC600SINE | 120 VAC | 7.5 " | - | USB(HID対応) | 600VA | 600VA | 375W | 5.2 " | ¥68,656 | ||
インターネット350U | 115 / 120 VAC | 6.4 " | - | USB(HID対応) | 350VA | 350VA | 180W | 8" | ¥24,811 | ||
インターネット550U | 115 / 120 VAC | 5.7 " | ENERGY STAR定格 | USB(HID対応) | 550VA | 550VA | 300W | 10.8 " | ¥28,428 | ||
インターネット350SER | 115 / 120 VAC | 5" | RoHS対応 | DB9、TEL / DSL | 350VA | - | 180W | 10.5 " | ¥23,213 | ||
インターネット550SER | 115 / 120 VAC | 10.9 " | RoHS対応 | DB9、TEL / DSL | 550VA | - | 300W | 5.7 " | ¥30,104 | ||
インターネット600U | 115 / 120 VAC | 10.8 " | RoHS対応 | USBおよびTEL / DSL | 600VA | - | 300W | 5.7 " | ¥31,498 | ||
インターネット750U | 115 / 120 VAC | 6.9 " | RoHS対応 | USBおよびTEL / DSL | 750VA | - | 450W | 12.2 " | ¥38,315 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。