TRIPP LITE BC600SINE 純粋な正弦波アップ 600va 375w 120vac 1ph
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
アイテム価格 | スタンバイUPS |
バックアップ時間(半負荷/全負荷) | 11.1分/ 3分 |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 7.5 " |
タイプを表示します。 | LED製品 |
高さ | 10.7 " |
Hz | 60 |
入力接続 | NEMA6-5Pプラグ付き15フィートコード |
入力電流 | 10A |
入力電圧 | 120 VAC |
取り付け | タワー |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | (6)5-15R |
コンセントタイプ | (3)UPS /サージ、(3)サージ |
出力電圧 | 120 VAC |
相 | 1 |
ポート | USB(HID対応) |
電力定格 | 600VA |
乗り換え時間 | ACからバッテリーまで6ミリ秒、バッテリーからACまで3ミリ秒 |
UPSタイプ | スタンバイ |
VA評価 | 600VA |
出力 | 375W |
幅(Width) | 5.2 " |
船の重量(kg) | 7.25 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8504407012 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 出力電圧 | 深さ | グリーン認証またはその他の認定 | ポート | 電力定格 | VA評価 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インターネット350U | 115 / 120 VAC | 6.4 " | - | USB(HID対応) | 350VA | 350VA | 180W | 8" | ¥24,811 | ||
インターネット550U | 115 / 120 VAC | 5.7 " | ENERGY STAR定格 | USB(HID対応) | 550VA | 550VA | 300W | 10.8 " | ¥28,428 | ||
BC350 | 115 / 120 VAC | 5" | RoHS対応 | USBおよびTEL / DSL | 350VA | - | 180W | 10.5 " | ¥20,593 | ||
インターネット350SER | 115 / 120 VAC | 5" | RoHS対応 | DB9、TEL / DSL | 350VA | - | 180W | 10.5 " | ¥23,213 | ||
インターネット550SER | 115 / 120 VAC | 10.9 " | RoHS対応 | DB9、TEL / DSL | 550VA | - | 300W | 5.7 " | ¥30,104 | ||
インターネット600U | 115 / 120 VAC | 10.8 " | RoHS対応 | USBおよびTEL / DSL | 600VA | - | 300W | 5.7 " | ¥31,498 | ||
インターネット750U | 115 / 120 VAC | 6.9 " | RoHS対応 | USBおよびTEL / DSL | 750VA | - | 450W | 12.2 " | ¥38,315 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。